• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conector de impacto 5/8″-1/2″, con pasador, DIN3121 Form E 46 mm

Número de artículo: 15544A-P
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
Tipo de producto Pieza de conexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 15544A-P
EAN / GTIN 4991644405022
Número del fabricante 15544A-P

Descripción

Descripción:

Longitud: 46 mm
Dimensión D2: 5/8″
D1: 1/2″
Conduzca: 5/8″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Plaza externa
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno