• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Curvadora de tubos de cobre 14 mm

Número de artículo: 821300 14
Descuento
114,46 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ exterior tubo 14 mm
Radio de flexión (centro del tubo) 42 mm
Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 821300 14
EAN / GTIN 3521742511144
Número del fabricante 251114

Descripción

Ejecución:

Ángulo de flexión hasta 180º en los radios más pequeños sin deformación del tubo. Segmento de flexión con ajuste graduado.
Forma resistente, de acero forjado; cadmiado.

Aplicación:

Para flexionar tubos de cobre blandos. Puesto que las pinzas pueden montarse también en el centro del tubo, los arcos invertidos se pueden flexionar en todas las direcciones sin transición ni empalmes.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    para ⌀ exterior tubo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra