• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MULTIPLICADOR DE PAR 2700NM

Número de artículo: MC.270B
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MC.270B
EAN / GTIN 3148518167802
Número del fabricante MC.270B
Número L L60130 5707

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Modelos compactos y ligeros para trabajos de mantenimiento en vehículos comerciales y camiones
  • Relación de transmisión: 5:1
  • Se suministra con 2 contra-soportes
  • rectos y doblados
  • y una escuadra de conducción de repuesto

Característica:

  • A [mm]: 128
  • B [mm]: 263
  • C [mm]: 186
  • d [mm]: 106
  • L [mm]: 396
  • Máx. Potencia [N.m]: 2700
  • Cuadrado F: 1
  • Cuadrado M: 1/2
  • [kg]: 3,80