• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de caja SE 14x18 19 mm

Número de artículo: 7693710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7693710
EAN / GTIN 4002805728192
Número del fabricante 7693710
Número L L60160 1474

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 14x18

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 21,5 mm
  • Longitud total [mm]: 65,3 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 30,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 30,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 21,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 12 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
  • Tamaño de puntada [métrico]: 25.0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no