• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave CROW-RING SW.41 mm cuadrado interior 1/2 ″ L.71.8 mm

Número de artículo: 03190041
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03190041
EAN / GTIN 4018754102112
Número del fabricante 03190041
Número L L60010 6031

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 24,5 mm
  • Longitud [mm): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Peso: 169 g
  • Anchura entre planos [mm]: 41 mm
  • Anchura mm (b): 57,9 mm