• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Probador de torsión electrónico 20-500 Nm, 3/4″

Número de artículo: 2795728
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2795728
EAN / GTIN 4002805932971
Número del fabricante 2795728

Descripción

Descripción:

Dispositivo de prueba electrónica con electrónica de medición integrada
Probando, ajustando y certificando las llaves de torsión derechas e izquierdas
Aparato de control electrónico con electrónica de medición integrada
Certificado de fábrica según VDI 2646
Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-8
Gran pantalla gráfica LC
Amplio rango de medición en N·m, conmutable a cN·m, lbf-ft o lbf-in (según el modelo)
Asesoramiento de nuestro servicio técnico local
Incluye pantalla, cables y software
Cable adaptador RS232 a USB disponible opcionalmente (Código 1957880)

Característica:

  • Adaptador: 3/8″, 1/2″
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Resolución: 0,1
  • Tipo de batería: CR1225
  • Propiedades químicas: Litio
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
  • Fuente de alimentación: Pila de botón
  • Anchura total [mm]: 159 mm
  • Altura total [mm]: 148 mm
  • Longitud total [mm]: 245 mm
  • Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
  • Rumbo para Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila de botón
  • Interfaz: RS-232
  • Número ONU: UN 3091
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: sí
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no