• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Aparato de comprobación electrónico para llaves dinamométricas „TruCheck™ Plus“ 3 Nm

Número de artículo: 654475 3
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 1
  • Interfaz: Conexión RS232C
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 3 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha y a la izquierda
Precisión de medición par de giro ± 1 %
Interfaz Conexión RS232C
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 0,1 Nm - 3 Nm
Anchura pantalla de visualización 175 mm
Altura pantalla de visualización 64 mm
Profundidad pantalla de visualización 72 mm
Peso 2,6 kg
Adaptador cuadrado 1/4 pul
Asiento hexagonal 1/4 pul

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 654475 3
Número del fabricante 43250

Descripción

Ejecución:

  • 3 modos de aplicación: indicación rotativa (Track), reconocimiento del punto de pandeo (First Peak), indicación de valores máximos (Final-Peak).
  • Determinación sencilla de un par de destino con tolerancias.
  • Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Pantalla LED amplia, claramente legible. Posibilidad de transferencia de datos por medio de cable de conexión RS232C.

Ventaja:

Indicación visual de estado de lectura rápida y fácil a través de 3 LED.

Volumen de suministro:

Incluido cable de conexión RS232C (para PC o impresora) y fuente de alimentación, en una maleta de plástico estable.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos