• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de botadores, pasadores en práctico soporte de plástico, para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas, mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente

Número de artículo: 735.BL
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
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 735.BL
EAN / GTIN 7610733010578
Número del fabricante PB 735.BL
Número L L60060 1434

Descripción

Descripción:

  • Juego de botadores, pasadores en práctico soporte de plástico
  • para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas
  • mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • de acero octogonal, para manipulación segura
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Punzón: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6