• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de cinceles planos y cruciformes, granetes, botadores, en práctico soporte de plástico, para separar, cortar, cincelar, punzado, aflojar o golpear de forma segura, cincel con filo cortante, botador con mandril cónico, punta cóncava

Número de artículo: 850.BL
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 850.BL
EAN / GTIN 7610733010615
Número del fabricante PB 850.BL
Número L L60060 1190

Descripción

Descripción:

  • juego de cinceles planos y cruciformes, granetes, botadores, en práctico soporte de plástico
  • para separar, cortar, cincelar, punzado, aflojar o golpear de forma segura
  • Cincel con filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • botador con mandril cónico, punta cóncava, impide que resbale o se deslice de la cabeza del clavo
  • punta de granete rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Cincel en cruz: 5
  • Cincel: 12, 18
  • Punzón central: 2
  • Punzón: 3, 4