• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cincel plano, recubrimiento rojo, para trabajar acero no endurecido, mampostería, hormigón, retirar restos de soldadura, de mortero, etc., vástago plano ovalado, filo cortante, protección contra el óxido durable con recubrimiento electrostático

Número de artículo: 800.14
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 800.14
EAN / GTIN 7610733005628
Número del fabricante PB 800.14
Número L L60060 2037

Descripción

Descripción:

  • Cincel plano, recubrimiento electrostático rojo
  • para trabajar acero no endurecido, mampostería, hormigón, retirar restos de soldadura, de mortero, etc.
  • vástago plano ovalado, filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • protección contra el óxido durable, de buen agarre, con recubrimiento electrostático
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Anchura de la hoja: 14 mm
  • Dimensiones de los cinceles ovalados planos: 12 x 6 mm
  • Longitud total: 125 mm