• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Parte inferior para cortador de rejilla soldada M00, 800 mm

Número de artículo: 56020247
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020247
EAN / GTIN 4022668202479
Número del fabricante 56020247
Número L L60010 8038

Descripción

Descripción:

Instrucciones de dirección para textos de alicates:
  • Intervalo de aplicación
  • Punto de venta único/característica especial
  • Cabecera de propiedades
  • Manejador de propiedades
  • Propiedad de junta
  • Propiedad de superficie/material
  • DIN

Característica:

  • Longitud [mm): 700 mm
  • Adecuado para: M00
  • Peso: 2700 g