• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortapernos con cabeza de corte WAGGONIT®, completo con tornillos, 610 mm

Número de artículo: 87980136
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87980136
EAN / GTIN 4005887002938
Número del fabricante 87980136
Número L L60010 4527

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de cuchilla para cortadores de pernos WAGONIT®

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 7 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 9 mm²
  • Longitud [mm): 147 mm
  • adecuado para no.: 980010
  • Peso: 892 g