• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortadora de pernos/esquinas LightCUT® L.800mm, capacidad máxima de corte 48HRc 8mm²

Número de artículo: 87984050
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87984050
EAN / GTIN 4005887012029
Número del fabricante 87984050
Número L L60010 4926

Descripción

Descripción:

  • Especialmente adecuado para cortar en esquinas y cerca de la pared
  • Tubos de aluminio de alta resistencia con asas ergonómicas 2-K.
  • Potencia de separación de hasta 48 HRC
  • Especialmente el trabajo suave hacia la espalda
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Fuerza de separación reducida debido a la geometría óptima
  • Revestimiento de alta calidad
  • Patente alemana

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • L: 32 ″
  • Longitud [mm): 850 mm
  • Peso: 2900 g