• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de palanca, pintada de rojo, pulida, 210 mm

Número de artículo: 87500015
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87500015
EAN / GTIN 4005887374509
Número del fabricante 87500015
Número L L60010 6138

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para cable de resorte de hasta 2000 N/mm² (~ 52 HRC) y cable especial
  • Completamente forjado, con muelle de apertura
  • DIN ISO 5748
  • Anchura de corte para todas las dimensiones 31 mm

Característica:

  • Capacidad de corte 59 HRc: 2.5 mm²
  • Capacidad de corte 48 HRc: 2.8 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 3.5 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 3.5 mm²
  • Alambre de piano (4): 2,5 mm
  • Alambre duro (3): 2,8 mm
  • Alambre semiduro (2): 3,5 mm
  • Alambre blando (1): 3,5 mm
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 210 mm
  • Peso: 587 g
  • Anchura mm (b): 60 mm