• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de precisión de corte diagonal para electrónica ESD con fundas multicomponentes bruñido 125 mm

Número de artículo: 79 62 125 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79 62 125 ESD
EAN / GTIN 4003773065166
Número del fabricante 79 62 125 ESD
Número L L70010 1162

Descripción

Descripción:

  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • filos de corte afilados con gran precisión y facetas muy pequeñas para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles
  • también sin bisel para corte a ras
  • Filos de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC
  • aprox. un 20 % menos de peso que los alicates electrónicos convencionales
  • junta atornillada con superficies de unión fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura
  • doble muelle de marcha suave para una apertura suave y uniforme
  • manguitos multicomponente ergonómicamente optimizados
  • cabeza cónica
  • con abrazadera de alambre - sin saltos incontrolados de las secciones de alambre

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,8 mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,1 - 1,3mm
  • Longitud de la mordaza (B): 11 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • ESD: sí
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte sin bisel

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios