• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte diagonal para electrónica ESD con filos de corte de carburo con fundas multicomponentes 120 mm

Número de artículo: 77 02 120 H ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77 02 120 H ESD
EAN / GTIN 4003773075813
Número del fabricante 77 02 120 H ESD
Número L L70010 1327

Descripción

Descripción:

  • para exigencias extremas a los alicates de corte debido a materiales duros o tenaces, por ejemplo, piano, níquel, tungsteno y alambre de diodos, como los que se utilizan cada vez más en las industrias electrónica y aeroespacial
  • siempre la herramienta de corte adecuada, incluso para el material más duro
  • Filos de carburo de precisión soldados en piezas brutas forjadas
  • articulación estable, sin holgura y con paso a presión
  • Dureza de los filos de corte HM 80 - 83 HRC
  • Los alicates con filo de metal duro tienen una vida útil mucho más larga que los de filo convencional
  • resultados de corte permanentemente fiables gracias a que se evitan las deformaciones del filo de corte causadas por la sobrecarga
  • gran ahorro de costes gracias a la mayor vida útil de las pinzas
  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,4 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,0mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 0,6 mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 2mm
  • Longitud de la mordaza (B): 14 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,5 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • ESD: sí
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos