• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte diagonal de fuerza con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 74 22 200 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74 22 200 T
EAN / GTIN 4003773080107
Número del fabricante 74 22 200 T
Número L L70010 1633

Descripción

Descripción:

  • para la tensión permanente más dura
  • alto rendimiento de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
  • Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, (dureza del filo aprox. 64 HRC) para todos los tipos de alambre, incluida la cuerda de piano
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,2 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,5 mm
  • Protección contra caídas: sí
  • atramentado en negro
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • pulida
  • Filo de corte con bisel