• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punzón large, lezna, punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc., punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente, protección contra el óxido durable, cromada

Número de artículo: 640.80
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
Tipo de producto Trazador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 640.80
EAN / GTIN 7610733004454
Número del fabricante PB 640.80
Número L L60060 1344

Descripción

Descripción:

  • Punzón large, lezna
  • punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc.
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango pentagonal con superficie esférica, para aplicar grandes fuerzas sin dolor
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 7 mm
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Longitud total: 170 mm