• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR SECUNORM MIZAR 1250019 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 1250019.17
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1250019.17
EAN / GTIN 4002632802713
Número del fabricante 1250019.17
Número L L60170 860

Descripción

Descripción:

El cómodo SECUNORM MIZAR es la puerta de entrada al mundo de cuchillo con mango de pinza de alta calidad. En lugar de empujar un desplazador, dispone de una palanca de fácil movimiento para liberar la hoja, y en vez de una hoja de acero, tiene una hoja de cerámica. Lo puede usar eficientemente para cortar todos los materiales comunes y para la mayoría de cortes diferentes gracias a su perfecto agarre.
Material básico: Plástico reforzado con fibra de vidrio

    De forma ergonómica
    ¿¿Con la mano derecha? ¿Con la izquierda? ¿Con el SECUNORM MIZAR no hay diferencia. Su doble cierre de forma ergonómica puede ser utilizado perfectamente por cualquier mano. El corte es muy fácil incluso cuando es muy frecuente.

    Plástico que soporta golpes

    Para ser precisos: fibra de vidrio. El plástico utilizado es de alta calidad y por eso, resistente a la abrasión. No solo refuerza el agarre, sino que incrementa la duración de uso.

    Más fácil de lo que piensa

    No necesita herramientas para cambiar la hoja, solo sus manos. ¡En este orden: estire hacia atrás el activador 3 en 1, retire la palanca, reemplace la hoja, vuelva a poner la palanca en su sitio y continúe cortando!

    Protección con valor añadido

    El SECUNORM MIZAR con activador 3 en 1 es único. No solo se puede bloquear y desbloquear la herramienta con él. También introduce cambio de hoja fácil y seguro.

    Hoja de doble filo

    Antes de cambiar la hoja de calidad puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de uso de la hoja y reduce el consumo de energía porque su producto volverá a cortar como nuevo.

Característica:

  • Longitud: 139 mm
  • Mango: palanca
  • Repliegue automático de la hoja
  • Bloqueo de transporte: sí
  • Disparo: manual
  • Ergonomía: Especialmente ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 13 mm
  • Principales materiales de corte: cartón: hasta 2 capas, envoltorio, film estirable, film retráctil, flejes de plástico, cinta adhesiva
  • Aplicación de corte: Cortar las películas de envoltura o estiramiento, abrir las mercancías embolsadas transversalmente en la parte superior, cortar / cubrir el cartón en el lado, cortar el fleje, cortar el cartón en la parte superior
  • Propiedades de abrasión: Alta protección contra la abrasión
  • Sujetador/orificio: sí
  • Escritura de cinta: no
  • Material de la base: Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Agarre suave: no
  • Detectable en metal: no
  • Cuchilla montada: 1765232
  • Cuchilla opcional: 65232, 5232, 52, 5233, 610, 85232, 8852, 852, 85233, 56
  • Forma de la hoja montada (cuchillo): Cuchilla trapezoidal
  • Cuchilla montada inoxidable (cuchillo): protegida contra el óxido y el ácido
  • Cuchillas de repuesto en el mango: no
  • Cambio de cuchilla sin herramientas: sí
  • Cambio de cuchilla bloqueable: no
  • Marca GS: Homologación TÜV-/VPA

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios