• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR 54001410 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 54001410.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 54001410.02
EAN / GTIN 4002632801792
Número del fabricante 54001410.02
Número L L60170 851

Descripción

Descripción:

Profundidad de corte de hasta 36 mm. El cuchillo de seguridad MARTOR es especialmente apropiado para cortar la espuma, poliestireno y etc. El mango de aluminio robusto y ergonómico es de fácil manejo y es adecuado para cualquier mano. Durante el corte, la probada retracción automática de la hoja le protege de las lesiones por corte.
Material básico: Aluminio

    Mango robusto
    El mango de aluminio SECUNORM PROFI40 y el inserto de plástico forman un equipo perfecto. Juntos se aseguran de que su SECUNORM 540 esté equipado para afrontar los retos más difíciles.

    Elemento de empuje optimizado

    El elemento de empuje SECUNORM 540 tiene una estructura acanalada y es especialmente amplio. Condiciones ideales para un trabajo agradable y cómodo, incluso con guantes.

    Cambio de hoja seguro

    Mediante el pulsador para cambio de hoja puede retirar el interior y así llegar a la hoja, que además está asegurada por un imán. Otra característica práctica es que la cubierta de la hoja se puede levantar y bloquear en esta posición.

    Gran profundidad de corte

    La profundidad de corte extra grande es ideal para materiales muy gruesos, como la espuma y el poliestireno, pero también para cortar bandas de papel, por ejemplo. La hoja de calidad destaca por su seguridad de manejo.

    Agarre seguro

    El SECUNORM 540 está provisto de un práctico agujero de transporte para la fijación segura. Ésta es otra razón por la que podría convertirse en su compañero inseparable.

Característica:

  • Longitud: 143 mm
  • Mango: deslizante de 1 cara
  • Repliegue automático de la hoja
  • Disparo: pulgar
  • Ergonomía: especialmente ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 36 mm
  • Principales materiales de corte: Mercancía embolsada, envoltura, film estirable, film retráctil, cartón: hasta 3 capas, espuma, poliestireno
  • Aplicación de corte: Abrir mercancía embolsada, cortar cartón abierto/cubierto lateralmente, cortar bandas de papel
  • Propiedades de abrasión: Máxima protección contra la abrasión
  • Sujetador/orificio: sí
  • Escuadra de cinta: no
  • Material de la base: aluminio
  • Agarre suave: no
  • Detectable por metal: no
  • Cuchilla montada: 17940
  • Cuchilla opcional: 7940
  • Forma de la cuchilla montada (hoja): Hoja de poliestireno
  • Corte de la hoja montada (cuchillo): 1 uso
  • Corte de la hoja montada inoxidable (cuchillo): sí
  • Cuchillas de repuesto en el mango: no
  • Cambio de la hoja sin herramientas: sí
  • Cambio de la hoja bloqueable: sí
  • Marca GS: Homologación TÜV-/VPA

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios