• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR SECUMAX SOS-CUTTER 537, 1 en blíster

Número de artículo: 537.00
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 537.00
EAN / GTIN 4002632005374
Número del fabricante 537.00
Número L L60170 371

Descripción

Descripción:

Los cinturones de seguridad son importantes para la supervivencia. Sin embargo, pueden ser un obstáculo después de un accidente si hay que rescatar a una persona rápidamente. El SECUMAX SOS-CUTTER proporciona la perfecta solución en tales circunstancias. Puede cortar el cinturón de seguridad con él, ya sea como médico, paramédico o testigo del accidente. El cúter también puede cortar las ropas, cosa que puede ser necesaria en algunos casos.
Material básico: Plástico

    Forma manejable
    Ud. puede estirar del SECUMAX SOS-CUTTER si pone un dedo dentro de la abertura. Por el contrario, Ud. puede empujar cómodamente debido al diseño achatado y los bordes redondeados.

    Práctio agujero de transporte

    El SECUMAX SOS-CUTTER forma parte de su automóvil igual que su equipo de primeros auxilios. Su cutter de seguridad tiene un agujero para engancharlo y tenerlo a mano en caso de emergencia.

    Lugar perfecto

    Como alternativa, Ud. puede enganchar su cutter de seguridad utilizando el sujecion de cierre por adherencia integrado. En el tablero, por ejemplo. Esto permite tenerlo disponible sin que esté ″volando″ dentro del vehículo.

Característica:

  • Longitud: 124 mm
  • Mango: Mango estándar
  • Cuchilla oculta
  • Bloqueo de transporte: sí
  • Disparo: Manual
  • Ergonomía: Ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 3,1 mm
  • Materiales principales de corte: sujecion de cierre por adherencia, no tejido, fieltro, cinturón de seguridad
  • Propiedades de abrasión: Protección contra la abrasión simple
  • Sujetador/ojo: sí
  • Dibujador de cinta: no
  • Material de la base: plástico
  • Agarre suave: no
  • Detectable en metal: no
  • Espesor de la cuchilla (desechable): 0,30 mm
  • Cambios de cuchillas en el mango: no
  • Cambio de cuchillas sin herramientas: no
  • Cambio de cuchillas bloqueable: no
  • Marca GS: no
.