• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR SECUMAX SALVEX SOS 538 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 538.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 538.02
EAN / GTIN 4002632005381
Número del fabricante 538.02
Número L L60170 320

Descripción

Descripción:

Cuando ocurre un accidente debe reaccionar rápido y con calma. Un cúter de primeros auxilios con múltiples usos puede incluso salvar vidas en esos momentos. Para rescatar a los heridos puede primero romper las ventanas laterales del vehículo con el SECUMAX SALVEX SOS. Puede usar la hoja oculta para cortar el cinturón de seguridad y abrir la ropa. ¡Ser capaz de ayudar es una buena sensación!
Material básico: Plástico

    Especialemente robusto
    El SECUMAX SALVEX SOS está fabricado con plástico robusto. De manera que Ud. siempre puede confiar en él para emergencias. Y también durante mucho tiempo.

    Martillo incluido

    Su cutter de primeros auxilios romperá incluso cristales de seguridad. Utilice el martillo integrado fabricado de un acero especialmente endurecido para romper ventanas laterales.

    Hoja de cuatro filos

    Como la hoja tiene cuatro puntos de corte Ud. la puede girar varias veces. Gracias a la hoja siempre renovada, el cuchillo está disponible en perfectas condiciones ante situaciones de emergencia.

    Para diestros y zurdos

    Hay situaciones en las que cada segundo cuenta. Es por eso que el SECUMAX SALVEX SOS está siempre listo para usarlo. No importa que Ud. sea diestro o zurdo ya que se adapta a cualquier mano.

    Agujero de transporte y soporte

    Importante: siempre puede encontrar su cuchillo rápidamente. Por eso el SECUMAX SALVEX SOS no solo tiene el agujero de transporte sino también el soporte para llevarlo en el coche.

Característica:

  • Longitud: 187 mm
  • Mango: Mango estándar
  • Cuchilla oculta
  • Bloqueo de transporte: sí
  • Disparo: Mano
  • Ergonomía: Ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 5,6 mm
  • Materiales principales de corte: Cinturón de seguridad, sujecion de cierre por adherencia, no tejido, fieltro
  • Propiedades de abrasión: Alta protección contra la abrasión
  • Sujetador/orificio: sí
  • Disparador de cinta adhesiva: no
  • Material de la base: plástico
  • Agarre suave: no
  • Detectable en metal: no
  • Cuchilla montada: 37040
  • Cuchilla opcional: 37030, 37044, 36040, 36030, 13730, 13630, 83730, 83630
  • Cuchilla montada Forma de la hoja (cuchillo): Hoja rectangular
  • Corte de la hoja montada (cuchillo): utilizable en 4 direcciones
  • Corte de la hoja montada inoxidable (cuchillo): no
  • Cuchillas de repuesto en el mango: no
  • Cambio de la hoja sin herramientas: sí
  • Cambio de la hoja bloqueable: no
.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios