• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR SECUMAX POLYCUT 8500212 , 10 en caja de cartón

Número de artículo: 8500212.12
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8500212.12
EAN / GTIN 4002632801013
Número del fabricante 8500212.12
Número L L60170 857

Descripción

Descripción:

El SECUMAX POLYCUT es uno de nuestros cuchillos desechables pequeños y precisos. Aun así, tiene un lugar especial como multitalento. Gracias a la ranura un poco más ancha entre la hoja y el plástico puede cortar material fino incluso en varias longitudes. Además, con el agarre largo y en punta del cuchillo puede trazar su trayectoria para abrir sobres, entre dos papeles y a través de láminas. Gracias a su diseño estrecho, también se desliza a través de intersticios angostos.
Material básico: Plástico

    Todo está protegido
    La hoja inoxidable de calidad está integrada de forma segura entre la punta y el mango. Así solo corta lo que realmente quiere cortar. Sin que exista ningún peligro para usted ni su mercancía.

    Excepcionalmente bueno

    El SECUMAX POLYCUT es un cutter desechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.

    Nariz larga y puntiaguda

    ¿Por qué la hoja larga y puntiaguda del SECUMAX POLYCUT? Porque Ud. la puede insertar muy bien ente los espacios. El material a cortar también se dirige mejor hacia la hoja.

    Para cualquier mano

    El SECUMAX POLYCUT es pequeño, ligero y manejable. Tan manejable que Ud. se complacerá en trabajar con el durante mucho tiempo. No importa que sea diestro o zurdo ya que esta herramienta de corte siempre se adapta.

    Con la mejor posición

    El SECUMAX POLYCUT no se le perderá facilmente. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.

Característica:

  • Longitud: 76,1 mm
  • Mango: mango estándar
  • Cuchilla oculta
  • Bloqueo de transporte: sí
  • Disparo: manual
  • Ergonomía: ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 3 mm
  • Principales materiales de corte: Envolver, estirar, retractilar film, cinta, bandas de film y papel, cordel, cuerda, sobre
  • Sujetador/orificio: sí
  • Cortador de cinta: no
  • Material de la base: plástico
  • Agarre suave: no
  • Cuchilla montada: 185
  • Espesor de la cuchilla (hoja desechable): 0,30 mm
  • Forma de la cuchilla montada (hoja): Otros
  • Corte de la hoja montada (cuchillo): 1 uso
  • Corte de la hoja montada inoxidable (cuchillo): sí
  • Cambio de la hoja sin herramientas: no
  • Cambio de la hoja bloqueable: no
  • Marca GS: Homologación TÜV-/VPA