• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto para llave de tubo i.TCS No. TCS 1054/2054/10 1/3 10 uds.

Número de artículo: 96838760
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96838760
EAN / GTIN 4018754163663
Número del fabricante 96838760
Número L L60010 5844

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 40 mm
Contenido 10 partes:
  • T40 encastres hembra 1 T45/pulg. Núm. T55 2 : T30; 10; 6 mm encastres hembra 2 T50/2 pulg. Núm. 2054 : 5; 12 mm encastres destornillador TORX, 1/2 pulg. Núm. 1054TX : 3; 1; 1054 encastres destornillador TORX, 1/2 pulg. Núm. 2054 TX :3 ; 8


Característica:

  • Número de herramientas: 10
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 1272 g