• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ALARGADERA IMAPCTO 3/4 - 252 MM

Número de artículo: NK.215A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NK.215A
EAN / GTIN 3148516579775
Número del fabricante NK.215A
Número L L60130 3810

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 252
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 117