• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CARDAN 1P 125MM ADF

Número de artículo: M.240SR
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo M.240SR
EAN / GTIN 3148518701532
Número del fabricante M.240SR
Número L L60130 11454

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • d [mm]: 48
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 95
  • Cuadrado [″]: 1″
  • [g]: 1000