• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador SHOCKWAVE de 1/2″ a 3/8″

Número de artículo: 4932480354
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480354
EAN / GTIN 4058546406394
Número del fabricante 4932480354
Número L L00800 2947

Descripción

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Diseño con esfera retenedora para poder sujetar mejor los vasos
  • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin