• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/8″ Soporte para grifo S5.5XR7

Número de artículo: 3131E-S5.5XR7
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
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3131E-S5.5XR7
EAN / GTIN 4991644036455
Número del fabricante 3131E-S5.5XR7
Número L L60050 10546

Descripción

Descripción:

Longitud: 40 mm
Dimensión D2: 18 mm
D1: 12,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno