• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave ajustable Aisladas por inmersión en plástico reforzado cromado 260 mm

Número de artículo: 98 07 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 07 250
EAN / GTIN 4003773071518
Número del fabricante 98 07 250
Número L L70010 1110

Descripción

Descripción:

  • mordazas lisas de guiado paralelo
  • Anchura de los planos infinitamente variable
  • con escala para ajustar la anchura a través de planos alejados de la pieza de trabajo

Característica:

  • Anchura de la mandíbula: 8 mm
  • Anchura del cabezal (W3): 16 mm
  • Profundidad: 20 mm
  • Anchura: 73 mm
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 30mm
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (pulgadas): 1 1/8
  • cromado
  • aislado por inmersión

Norma:

IEC 60900