• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de anillo de carraca inserte 22 piezas

Número de artículo: 4932493248
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493248
EAN / GTIN 4058546481193
Número del fabricante 4932493248
Número L L00800 3345

Descripción

Descripción:

  • 144 dientes de carraca con ángulo de retorno de 2,5° para mayor flexibilidad en espacios reducidos
  • Doble trinquete para una mayor vida útil de la carraca
  • Apertura de mordaza MAX BITE™ para reducir el deslizamiento y el giro
  • Empuñadura redondeada con perfil en T para mayor comodidad del usuario..