• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Einmaulschlüssel SW.46 mm L.369 mm

Número de artículo: 40040460
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40040460
EAN / GTIN 4018754018369
Número del fabricante 40040460
Número L L60010 1966

Descripción

Descripción:

  • DIN 894 a 85 mm
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 14,8 mm
  • Longitud [mm): 369 mm
  • Peso: 770 g
  • Anchura entre planos [mm]: 46 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 46 mm
  • Anchura mm (b): 93 mm