{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Longitud llave L | 180 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614700 11 | |
EAN / GTIN | 4045197159960 |