• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de anillo de horquilla 7 piezas imperiAL-1 pieza

Número de artículo: 4932464995
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932464995
EAN / GTIN 4058546229405
Número del fabricante 4932464995
Número L L00800 2062

Descripción

Descripción:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo mínimo de recuperación
  • Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad
  • Agarre en perfil “I” redondeado para máxima comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado
  • Empuñadora redondeada para un agarre más cómodo

Característica:

  • Contenido: 3/4˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝
  • Contenido del paquete: 7
  • Variante del producto: Juego de llaves combinadas imperiales con carraca Maxbite de 7 piezas - 1 ud