• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves combinadas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-292/8
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
Número de artículo 163-292/8
EAN / GTIN 4000896186372
Número del fabricante 163-292/8
Número L L60140 3484

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 1.05 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 8

Volumen de suministro:

Llave combinada 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19 ∙ 600N-22

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos