• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de herramientas ∙ 522 mm x 435 mm

Número de artículo: 163D-11/11
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163D-11/11
EAN / GTIN 4000896245826
Número del fabricante 163D-11/11
Número L L60140 5395

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 522 mm: 179NXXL-8D
  • Dimensiones / longitud: 522 mm x 435 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/2++ (522 x 435 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 11

Volumen de suministro:

Tenaza Grip ∙ automática 755-10A
Tenaza Grip 757-10
Sierra para metales 1980N
Sierra para metales, tipo pequeño 1981
Lima semirredonda 2119-8
Lima redonda 2120-8
Lima plana roma 2122-8
Lima triangular 2123-8
Hoja trapezoidal 2157-07
Navaja de muelle 2157-1
Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2