• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Llave de vaso 9 mm

Número de artículo: 622820 9
Descuento
21,13 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 9 mm
Longitud de llave 223 mm
Longitud de llave deslizante 160 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622820 9
EAN / GTIN 8014230038124
Número del fabricante 009500009

Descripción

Ejecución:

El mango en forma de T, realizado como mango deslizante, lleva un seguro final para impedir que se salga.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra