• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Llave de vaso con mango transversal de 2 componentes Haptoprene, longitud de la varilla 200 mm 13 mm

Número de artículo: 622550 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Promociones y ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 13 mm
Longitud total 277 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622550 13
EAN / GTIN 4045197721693

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Santoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de aleación especial al cromovanadio. Superficie niquelada y cromada.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra