• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Llave de vaso articulada 24 mm

Número de artículo: 622800 24
Descuento
53,07 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 24 mm
Longitud de llave 500 mm
Longitud de llave deslizante 230 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622800 24
EAN / GTIN 8014230038674
Número del fabricante 009520024

Descripción

Ejecución:

El mango en forma de T, realizado como mango deslizante, lleva un seguro final para impedir que se salga.
Con cabezal articulado orientable (ángulo de giro 50°, ángulo de trabajo hasta 90°). La posición de la articulación se mantiene de forma segura por medio de muelles integrados.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra