• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso ∙ flexible ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 5 ∙ 300 mm

Número de artículo: 426-5
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 426-5
EAN / GTIN 4000896019243
Número del fabricante 426-5
Número L L60140 435

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para abrazaderas de manguera de sistemas de refrigeración y calefacción
  • Forma de hojas: Flexible
  • Empuñadura ergonómica trinamic de 1 componente
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 5 mm
  • Dimensiones / longitud: 300 mm
  • Longitud l1: 190 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg