• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de tubo con mango, DRALL + SW 11 mm, hoja L.125 mm

Número de artículo: 43093011
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43093011
EAN / GTIN 4018754278220
Número del fabricante 43093011

Descripción

Descripción:

  • DIN 3125
  • Cromo-vanadio, cromado

Característica:

  • d: 16 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 250 mm
  • Peso: 160 g
  • Anchura entre planos [mm]: 11 mm