• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO LARGO 3/8 - 6C -9MM

Número de artículo: J.9HLA
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.9HLA
EAN / GTIN 3148510273730
Número del fabricante J.9HLA
Número L L60130 7896

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 13,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 47