• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de herramientas TORX® ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Número de artículo: 1557/32
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1557/32
EAN / GTIN 4000896003860
Número del fabricante 1557/32
Número L L60140 222

Descripción

Descripción:

  • Equipamiento doble de puntas de destornillador
  • Caja de plástico 165-S (1/9)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T6 – T55
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso neto (kg): 0.69 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 32

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30
Punta de destornillador (bit) 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50 ∙ 2224-T55
Adaptador 2250-1 ∙ 2250-2 ∙ 2250-3 ∙ 2250-5

Productos adecuados

Lista de repuestos