• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

COMPOSICION MODULAR 1000V

Número de artículo: J.401AVSE
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.401AVSE
EAN / GTIN 3148510291161
Número del fabricante J.401AVSE
Número L L60130 1279

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Volumen de suministro:

  • Llaves de vaso de 3/8″, de doce caras: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Brocas de destornillador de 3/8″ con hexágono interior: 4 - 5 - 6 mm
  • Carraca de maniobra 3/8″: J.151AVSE
  • Extensión 3/8″: J.210AVSE
  • Mango en T 3/8″: J.121AVSE