• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso hexagonal para tornillos de cabeza hexagonal con cuadradillo 1/2″ 55 mm

Número de artículo: 98 47 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 47 14
EAN / GTIN 4003773020943
Número del fabricante 98 47 14
Número L L70010 1562

Descripción

Descripción:

  • para cabezas de tornillo hexagonales métricas o en pulgadas
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 14 mm
  • Diámetro lado activo d máx.: 24,5 mm
  • Escuadra de conexión: 1/2in

Norma:

IEC 60900