• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tuerca de impacto SHOCKWAVE 1/2IN 22X40 mm

Número de artículo: 4932480316
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480316
EAN / GTIN 4058546406011
Número del fabricante 4932480316
Número L L00800 3001

Descripción

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Mejor transmisión gracias a los 6 puntos de contacto
  • Diseño del hexagono especial para evitar redondear las cabezas de tornillos o tuercas
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 12,5