• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/8″ Llave de vaso versión industrial 12 mm

Número de artículo: 23405M 12mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23405M 12mm
EAN / GTIN 4991644610433
Número del fabricante 23405M 12mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 16,8 mm
Longitud: 9 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 12 mm
Doble hexágono interno
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno