• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/8″ Llave de vaso con vástago 17 mm

Número de artículo: 3117M-250 17mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3117M-250 17mm
EAN / GTIN 4991644042975
Número del fabricante 3117M-250 17mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 250 mm
Dimensión D2: 18 mm
D1: 23,5 mm
Longitud: 17 mm
Altura: 44 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 17 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno