• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/8″ Llave de vaso, medio-largo (mm) 10 mm

Número de artículo: 3305X 10mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3305X 10mm
EAN / GTIN 4991644045839
Número del fabricante 3305X 10mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 40 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 14,5 mm
Longitud: 16 mm
Altura: 26,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 10 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra