• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/4″ Llave de vaso, largo (mm) 54 mm

Número de artículo: 6305M 54mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6305M 54mm
EAN / GTIN 4991644144525
Número del fabricante 6305M 54mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 55 mm
D1: 72 mm
Longitud: 49 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 54 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno