• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/4″ Llave de vaso, largo (mm) 35 mm

Número de artículo: 6305M 35mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6305M 35mm
EAN / GTIN 4991644144396
Número del fabricante 6305M 35mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 42 mm
D1: 48,5 mm
Longitud: 36 mm
Altura: 61 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 35 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno